{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 3/4-16 UNF | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | UNF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 15 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,587 mm | |
Gänge pro Zoll | 16 | |
Gewinde-⌀ | 19,05 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 11 mm | |
Kernloch-⌀ | 17,5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 38,1 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 138002 3/4-16 | |
EAN / GTIN | 4045197595119 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maschinen-Gewindebohrer DIN 374 3/4-16
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
74,60 €
51,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
92,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 4 | 4 |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
Gewindeart | UNF | UNF |
Innenkühlung | nein | nein |
Kernloch-⌀ | 17,5 | 17,5 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 |
Spiralwinkel | 15 | 20 |