{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Tap | |
Gewindegröße | 6-32 UNC | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | UNC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,794 mm | |
Gänge pro Zoll | 32 | |
Gewinde-⌀ | 3,51 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 3 mm | |
Kernloch-⌀ | 2,85 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 2 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Gewindetiefe | 27,78 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 137910 6-32 | |
EAN / GTIN | 4062406374792 | |
Herstellernummer | 137910 6-32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E 6-32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
16,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
27,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
22,70 €
10,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
32,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
36,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
12,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
Beschichtung | TiN | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | AlTiX | unbeschichtet |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Schaft-Vierkant □ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gewindetiefe | 27,78 | 7,02 | 7,02 | 27,78 | 27,78 | 27,78 |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | bis 2×D bei Grundloch | bis 2×D bei Grundloch | bis 2,5×D bei Grundloch | bis 2,5×D bei Grundloch | bis 2,5×D bei Grundloch |
Schaft-⌀ Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |