{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Tap | |
Gewindegröße | 3/8-16 UNC | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | UNC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,588 mm | |
Gänge pro Zoll | 16 | |
Gewinde-⌀ | 9,53 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 8 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 23,83 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 137910 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4062406374853 | |
Herstellernummer | 137910 3/8-16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, TiN, UNC: 3/8-16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
25,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
49,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
48,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
48,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
49,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
23,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Beschichtung | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN |
Gänge pro Zoll | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Gewindegröße | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Kernloch-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | 9 mm | 9 mm | 10 mm | 10 mm | 7 mm |