{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Tap | |
Gewindegröße | 5/16-18 UNC | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | UNC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,411 mm | |
Gänge pro Zoll | 18 | |
Gewinde-⌀ | 7,94 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,8 mm | |
Kernloch-⌀ | 6,6 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 19,85 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 137910 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406374846 | |
Herstellernummer | 137910 5/16-18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E 5/16-18
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
22,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
41,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
44,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 |
Farbring | grün | blau | grün |
Gewindegröße | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC |
Gewindesteigung | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Gewindetiefe | 19,85 | 19,85 | 19,85 |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |