{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Tap | |
Gewindegröße | 3/4-10 UNC | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | UNC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Toleranzklasse | 2B | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 2,54 mm | |
Gänge pro Zoll | 10 | |
Gewinde-⌀ | 19,05 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 11 mm | |
Kernloch-⌀ | 16,5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 47,63 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 137910 3/4-10 | |
EAN / GTIN | 4062406374884 | |
Herstellernummer | 137910 3/4-10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, TiN, UNC: 3/4-10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
85,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
93,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
112,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
112,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
109,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
81,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Gewinde-⌀ | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm |
Gewindesteigung | 2,54 mm | 2,54 mm | 2,54 mm | 2,54 mm | 2,54 mm | 2,54 mm |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |