{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M6×0,75 | |
Beschichtung | AlTiX | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,75 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,3 mm | |
Kernloch-⌀ | 5,8 mm | |
Gewinde-⌀ | 6,5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Serie | Master Tap | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 16,25 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 137160 6,5X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197984340 | |
Herstellernummer | 137160 6,5X0,75 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 6,5X0,75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
52,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
43,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
16,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | C | B | C |
Gesamtlänge L | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Gewinde-⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Gewindegröße | M6×0,75 | M6,5×0,75 | M6×0,75 |
Kernloch-⌀ | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Schaft-Vierkant □ | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |