{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M4×0,5 | |
Beschichtung | AlTiX | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,5 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,1 mm | |
Kernloch-⌀ | 3,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 4 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Serie | Master Tap | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 10 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 137160 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197984326 | |
Herstellernummer | 137160 4X0,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 6HX 4X0,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
45,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
19,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
15,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | weiß | grün |
Flankenwinkel | 60 Grad | 60 Grad | 60 Grad |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |
Gewindetiefe | 10 mm | 12 mm | 10 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 2,5×D bei Grundloch |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |