{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M22×1,5 | |
Beschichtung | AlTiX | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 14,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 20,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 22 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | grün | |
Serie | Master Tap | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 55 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 137160 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197900890 | |
Herstellernummer | 137160 22X1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 22X1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
149,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
125,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
162,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
113,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | C | C | C | C |
Beschichtung | AlTiX | nitriert | TiAlN | TiN |
Schneidstoff | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Gewindetiefe | 55 mm | 66 mm | 55 mm | 55 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 2,5×D bei Grundloch | bis 2,5×D bei Grundloch |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |