{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Tap | |
Gewindegröße | 2-56 UNC | |
Beschichtung | AlTiX | |
Gewindeart | UNC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 2BX | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,453 mm | |
Gänge pro Zoll | 56 | |
Gewinde-⌀ | 2,18 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,1 mm | |
Kernloch-⌀ | 1,85 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 2 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Gewindetiefe | 5,45 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 137870 2-56 | |
EAN / GTIN | 4045197899873 | |
Herstellernummer | 137870 2-56 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 2-56
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
45,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
45,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
22,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 3 | 2 |
Beschichtung | AlTiX | TiAlN | TiN |
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 |
Gewinde-⌀ | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
Gewindegröße | 2-56 UNC | 2-56 UNC | 2-56 UNC |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |