{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Tap | |
Gewindegröße | 10-24 UNC | |
Beschichtung | AlTiX | |
Gewindeart | UNC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 2BX | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,058 mm | |
Gänge pro Zoll | 24 | |
Gewinde-⌀ | 4,83 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
Kernloch-⌀ | 3,9 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 2 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Gewindetiefe | 12 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 137870 10-24 | |
EAN / GTIN | 4045197901545 | |
Herstellernummer | 137870 10-24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 10-24
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
38,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
29,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
35,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
15,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
13,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | ohne | blau | grün | ohne |
Gesamtlänge L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Gewindesteigung | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Schneidstoff | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | bis 2×D bei Grundloch | bis 2,5×D bei Grundloch | bis 2,5×D bei Grundloch | bis 2,5×D bei Grundloch |