{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M5×0,5 | |
Beschichtung | AlTiX | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 0,5 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 2,7 mm | |
Kernloch-⌀ | 4,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Serie | Master Tap | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 12,5 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 137160 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197899798 | |
Herstellernummer | 137160 5X0,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 5X0,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
140 Stück sofort lieferbar
45,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
22,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
27,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
16,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Spannuten | 3 | 4 | 3 | 3 |
Beschichtung | AlTiX | nitriert | TiCN | TiN |
Gewinde-⌀ | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Gewindesteigung | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Schaft-Vierkant □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |