{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 42,8 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 53 mm | |
Gesamtlänge L | 91 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122540 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197052056 | |
Herstellernummer | 122540 6,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-NC-Hochleistungsbohrer FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 6,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
93,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
267 Stück sofort lieferbar
36,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
267 Stück sofort lieferbar
36,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
93,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN |
Ausführung | 6×D | 4×D | 4×D | 6×D |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spannutenlänge Lc | 53 | 34 | 34 | 53 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |