{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | FS | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Semi-Standard | ja | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122540 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197052384 | |
Herstellernummer | 122540 10,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-NC-Hochleistungsbohrer FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
150,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
128,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
55,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | |
Ausführung | 6×D | 6×D | 6×D |
Gesamtlänge L | 118 mm | 118 mm | |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 55,7 mm | 55,7 mm |