{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | FS | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Semi-Standard | ja | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122540 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197051639 | |
Herstellernummer | 122540 2,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-NC-Hochleistungsbohrer FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
75,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
70,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar
31,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | |
Gesamtlänge L | 57 mm | 57 mm | |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Spannutenlänge Lc | 21 mm | 21 mm | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17,1 mm | 17,1 mm |