{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 16,8 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 21 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122540 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197051653 | |
Herstellernummer | 122540 2,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-NC-Hochleistungsbohrer FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 2,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
75,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
44,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
53,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
207 Stück sofort lieferbar
67,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 6×D | 4×D | 4×D | 6×D |
Innenkühlung | nein | nein | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Nenn-⌀ DC | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Spitzenwinkel | 140 | 140 | 140 | 140 |
Schaft-⌀ Ds | 4 | 4 | 4 | 4 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 16,8 | 15,8 | 15,8 | 16,8 |