{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | FS | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Semi-Standard | ja | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122540 14 | |
EAN / GTIN | 4045197052520 | |
Herstellernummer | 122540 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-NC-Hochleistungsbohrer FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 14mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
208,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
168,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
194 Stück sofort lieferbar
72,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | |
Ausführung | 6×D | 6×D | 6×D |
Farbring | grün | rot | grün |
Nenn-⌀ DC | 14 mm | 14 mm | |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |