{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Zoll-Nenn-⌀ entspricht | 2,38 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 10,9 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 14,5 mm | |
Gesamtlänge L | 55 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122504 3/32 | |
EAN / GTIN | 4062406110772 | |
Herstellernummer | 122504 3/32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 3/32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
37,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
44,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
30,10 €
16,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
87,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
53,40 €
15,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
73,00 €
18,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ausführung | 4×D | 6×D | 4×D | 6×D | 4×D | 4×D |
Gesamtlänge L | 55 | 55 | 55 | 57 | 55 | 55 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |