{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 6,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 24,3 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122504 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197825988 | |
Herstellernummer | 122504 6,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 6,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
45,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
62,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
56,00 €
33,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
104,50 €
53,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
98,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
47,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | grün | blau | grün | rot | blau |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |