• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 14,01-X

Artikel-Nr.: 122504 14,01-X

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    181,80 € / Stück
  • ab 20 Stück
    151,50 € / Stück
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Steel
⌀-Bereich 14,01 mm - 16 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Ausführung 4×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 65 mm
Gesamtlänge L 115 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122504 14,01-X
EAN / GTIN 4062406661939
Herstellernummer 122504 14,01-X

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
125
Stahl < 750 N/mm²
P
115
Stahl < 900 N/mm²
P
95
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Gerade Hauptschneiden und ein spezielles Nutenprofil sorgen für eine gute Spanabfuhr. Die robuste Schneidengeometrie gewährleistet prozesssicheres Hochleistungsbohren.
Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten in Stahlwerkstoffen durch eine Kombination aus zähem Ultrafeinkorn-Hartmetall und äußerst verschleißfester Beschichtung.
Bis ⌀ 1,9 mit 4-Flächen-Anschliff, ab ⌀ 2 mit Kegelmantel-Anschliff.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Ausführung HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 122507 bestellen.
Form HE: mit Nr. 122508 bestellen.
Lieferzeit: 10 Wochen
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Kundenspezifische Sonderanfertigung: Stornierung maximal 3 Werktage nach Erhalt der Auftragsbestätigung möglich. Rücknahme ausgeschlossen. Über- und Unterlieferung von ±10% (mind. 1 Stück) vorbehalten.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 (mm bzw. Zoll): 14,01-X

HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 14,01-X

auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
181,80 €
ab 20  St.
151,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
411,60 €
ab 10  St.
343,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
429,60 €
ab 10  St.
358,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
116,88 €
ab 20  St.
97,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
113,76 €
ab 20  St.
94,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
185,40 €
ab 20  St.
154,50 €
Anzahl Schneiden Z 2 3 3 2 2 2
Ausführung 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Gesamtlänge L 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HB mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HB mit h6
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Serie Pro Steel Master Steel Master Steel Pro Steel Pro Steel Pro Steel

Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb