{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
⌀-Bereich | 14,01 mm - 16,00 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Spitzenwinkel | 145 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 65 mm | |
Gesamtlänge L | 115 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122436 14,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406200749 | |
Herstellernummer | 122436 14,01-X |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 14,01-X
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
411,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
343,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
429,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
358,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
116,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
97,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
113,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
94,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
185,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
154,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
181,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
151,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich | 14,01 mm - 16,00 mm | 14,01 mm - 16,00 mm | 14,01 mm - 16 mm | 14,01 mm - 16 mm | 14,01 mm - 16 mm | 14,01 mm - 16 mm |
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Gesamtlänge L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |