{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Zoll-Nenn-⌀ entspricht | 7,14 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Spitzenwinkel | 145 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 30,29 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 41 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122436 9/32 | |
EAN / GTIN | 4062406126919 | |
Herstellernummer | 122436 9/32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 9/32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
116,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
116,50 €
51,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
45,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
98,00 €
27,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
45,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
45,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | grün | grün | rot | grün | grün |
Gesamtlänge L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 30,29 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,29 mm | 30,29 mm | 30,29 mm |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Diabolo | Pro Steel | Pro Steel |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |