{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Zoll-Nenn-⌀ entspricht | 11,11 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Spitzenwinkel | 145 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 38,335 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 55 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,5 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122436 7/16 | |
EAN / GTIN | 4062406126964 | |
Herstellernummer | 122436 7/16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 7/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
191,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
191,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
74,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
174,00 €
48,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
74,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
74,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | grün | grün | rot | grün | grün |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spannutenlänge Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 38,335 mm | 38,4 mm | 38,4 mm | 38,335 mm | 38,335 mm | 38,335 mm |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Diabolo | Pro Steel | Pro Steel |