{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 16,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 47,8 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 73 mm | |
Gesamtlänge L | 123 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,28 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122501 16,8 | |
EAN / GTIN | 4045197825292 | |
Herstellernummer | 122501 16,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 16,8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
137,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
||||
Semi-Standard | ja | yes | yes | yes |
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Version | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Through-coolant | nein | no | no | no |
Nominal ⌀ DC | 16,8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
Series | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |
Type of product | Spiralbohrer | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill |