{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 16,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48,3 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 73 mm | |
Gesamtlänge L | 123 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,28 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122501 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197825285 | |
Herstellernummer | 122501 16,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 16,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
137,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|||
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 |
Through-coolant | nein | no | no |
Nominal ⌀ DC | 16,5 | 16.5 | 16.5 |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Point angle | 140 | 135 | 140 |
Machining strategy | HPC | HPC | HPC |
Type of product | Spiralbohrer | Jobber drill | Jobber drill |