{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 2,4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 10,9 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 14,5 mm | |
Gesamtlänge L | 55 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122501 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197824134 | |
Herstellernummer | 122501 2,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 2,4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
29,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
52,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja |
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Ausführung | 4×D | 4×D |
Gesamtlänge L | 55 | 55 |
Spitzenwinkel | 140 | 140 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 10,9 | 16,4 |