{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Nenn-⌀ DC | 3,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 15,1 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122415 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197783844 | |
Herstellernummer | 122415 3,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 3,3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
49,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
56,80 €
35,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
176 Stück sofort lieferbar
26,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
53,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Gesamtlänge L | 62 | 62 | 62 | 62 |
Nenn-⌀ DC | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |