{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Nenn-⌀ DC | 17,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 47,2 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 73 mm | |
Gesamtlänge L | 123 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122415 17,2 | |
EAN / GTIN | 4045197784926 | |
Herstellernummer | 122415 17,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 17,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
233,00 €
62,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
368,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
368,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
137,50 €
74,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
176,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
137,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
176,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
137,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
176,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farbring | grün | grün | grün | grün | grün | grün | grün | grün | grün |
Nenn-⌀ DC | 17,2 mm | 17,2 mm | 17,2 mm | 17,2 mm | 17,2 mm | 17,2 mm | 17,2 mm | 17,2 mm | 17,2 mm |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HE mit h6 | DIN 6535 HE mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 47,2 mm | 47,2 mm | 47,2 mm | 47,2 mm | 47,2 mm | 47,2 mm | 47,2 mm | 47,2 mm | 47,2 mm |