{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Nenn-⌀ DC | 15,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 41,8 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 65 mm | |
Gesamtlänge L | 115 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,34 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122415 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197784858 | |
Herstellernummer | 122415 15,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 15,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
146,50 €
43,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
167,00 €
133,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
81,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
81,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
156,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
156,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spannutenlänge Lc | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,75 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |