{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
⌀-Bereich | 2 mm - 2,99 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 55 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122415 2,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075378 | |
Herstellernummer | 122415 2,0-X |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,0-Xmm
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
73,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
61,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 2,0-X
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
79,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
66,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
69,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
58,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Spitzenwinkel | 135 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |