{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 106,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 121 mm | |
Gesamtlänge L | 184 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116065 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197270788 | |
Herstellernummer | 116065 9,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 9,8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
34,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
28,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
19,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
16,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
461 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 184 mm | 184 mm | 184 mm |
Nenn-⌀ DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |