Spiralbohrer lang HSS-E N 3,8 mm

Artikel-Nr.: 116065 3,8

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,56 € / Stück
  • ab 10 Stück
    11,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 340
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 3,8 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 340
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 118 Grad
    Spiralwinkel 35-40 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 72,3 mm
    Spannutenlänge Lc 78 mm
    Gesamtlänge L 119 mm
    Schaft-⌀ Ds 3,8 mm
    Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,02 mm/U
    Farbring rot
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 116065 3,8
    EAN / GTIN 4045197270559
    Herstellernummer 116065 3,8

    Anwendertabelle

    Stahl < 750 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    25
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    TOOLOX 44
    H
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    80
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Profilgeschliffen. Kerndicke und Kernanstieg normal. Oberfläche blank.
    Mit Ausspitzung Form AC ab 2 mm.

    Vorteil:

    Für Bohrarbeiten mit Bohrbuchsen oder an vertieft liegenden Stellen.
    Für hochfeste, vergütete Stähle, auch TOOLOX.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Hinweis:

    Passende NC-Anbohrer Nr. 112103, 112110 und 112160 mit 120° Spitzenwinkel für erhöhte Prozesssicherheit

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb