{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,1 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 52,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 56 mm | |
Gesamtlänge L | 85 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,1 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116065 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197269782 | |
Herstellernummer | 116065 2,1 |