{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 61,7 mm | |
Spannutenlänge Lc | 66 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,9 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116065 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197270467 | |
Herstellernummer | 116065 2,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 2,9mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
10,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
3,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
3,31 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,21 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
1,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm |
Typ | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Schaft-⌀ Ds | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |