{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 106 mm | |
Spannutenlänge Lc | 121 mm | |
Gesamtlänge L | 184 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116065 10 | |
EAN / GTIN | 4045197269799 | |
Herstellernummer | 116065 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
411 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
34,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
28,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
742 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
12,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
278 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
10,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | rot | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 184 mm | 184 mm | 184 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 121 mm | 121 mm | 121 mm |