{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 44,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 52 mm | |
Gesamtlänge L | 86 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5,1 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114610 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197856357 | |
Herstellernummer | 114610 5,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,1mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 643 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
392 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
3,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
181 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
503 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
716 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
377 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farbring | grün | rot | ohne | ohne | blau | blau | grün |
Gesamtlänge L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 135 Grad | 118 Grad |
Spannutenlänge Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Schaft-⌀ Ds | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |