{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 63,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 75 mm | |
Gesamtlänge L | 117 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114610 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197856623 | |
Herstellernummer | 114610 7,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
29,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
24,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,86 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
11,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
871 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
8,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
11,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
181 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
66,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
55,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gesamtlänge L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 119 mm | 117 mm |
Nenn-⌀ DC | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 8 mm | 7,8 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |