{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,9 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 37,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,9 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114610 3,9 | |
EAN / GTIN | 4045197856234 | |
Herstellernummer | 114610 3,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,9mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
445 Stück sofort lieferbar
0,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
494 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,02 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 244 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
966 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
2,93 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
2,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 005 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
1,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
1,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | ohne | ohne | ohne | ohne | grün | ohne |
Gesamtlänge L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Schneidstoff | HSS E PM | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Schaft-⌀ Ds | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |