{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 71,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10,1 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114610 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197856852 | |
Herstellernummer | 114610 10,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS-E-PM HPC 10,1 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
66,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
55,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
17,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
23,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
19,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
42,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
35,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
452 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | unbeschichtet | TiAlN | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spitzenwinkel | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |