{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,9 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Mango | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 63,2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | |
Gesamtlänge L | 117 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7,9 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114580 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197855619 | |
Herstellernummer | 114580 7,9 |