{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 71,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10,1 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114580 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197855831 | |
Herstellernummer | 114580 10,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS-E 10,1 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
40,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
33,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
17,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
14,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,42 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
10,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
35,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
29,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
286 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
8,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
7,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | TiN | TiAlN | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Spannutenlänge Lc | 87 | 87 | 87 | 43 | 87 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 27,9 | 71,6 |