Spiralbohrer HSS-E 4,3 mm

Artikel-Nr.: 114580 4,3

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,88 € / Stück
  • ab 10 Stück
    9,90 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
222 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
  • Spiralwinkel: 35
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 4,3 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 338
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 118 Grad
    Spiralwinkel 35 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 40,6 mm
    Spannutenlänge Lc 47 mm
    Gesamtlänge L 80 mm
    Schaft-⌀ Ds 4,3 mm
    Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,03 mm/U
    Farbring grün
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 114580 4,3
    EAN / GTIN 4045197855251
    Herstellernummer 114580 4,3

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    75
    Alu (kurzspanend)
    N
    65
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    50
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    40
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    35
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    16
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungsbohrer für hervorragende Leistung. Präzise Bohrungen durch optimierte Kreuzausspitzung und 4-Flächenanschliff. Über das spezielle Spannutenprofil wird eine deutliche Reduzierung der Schnittkräfte erreicht.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb