{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 77,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 94 mm | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10,8 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114580 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197855862 | |
Herstellernummer | 114580 10,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS-E 10,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
39,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
33,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
4,49 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
3,74 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
4,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
194 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
25,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
21,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
459 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
13,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
12,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
10,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spannutenlänge Lc | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Schaft-⌀ Ds | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 |