Spiralbohrer HSS-E 1,8 mm

Artikel-Nr.: 114580 1,8

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,52 € / Stück
  • ab 5 Stück
    7,10 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
  • Spiralwinkel: 35

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 1,8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 338
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Spiralwinkel 35 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 19,3 mm
Spannutenlänge Lc 22 mm
Gesamtlänge L 46 mm
Schaft-⌀ Ds 1,8 mm
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,02 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114580 1,8
EAN / GTIN 4045197855008
Herstellernummer 114580 1,8

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
75
Alu (kurzspanend)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
40
Stahl < 900 N/mm²
P
35
Stahl < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungsbohrer für hervorragende Leistung. Präzise Bohrungen durch optimierte Kreuzausspitzung und 4-Flächenanschliff. Über das spezielle Spannutenprofil wird eine deutliche Reduzierung der Schnittkräfte erreicht.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb