{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Senkwinkel | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 8 mm | |
für Werkstück-⌀ | 150 − 250 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer | 111005 8 | |
EAN / GTIN | 4045197255341 | |
Herstellernummer | 111005 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zentrierbohrer HSS A 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
283 Stück sofort lieferbar
33,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
38,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
58,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 |
Schafttoleranz | h7 | h7 | h7 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | links |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |