{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Senkwinkel | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 5 mm | |
für Werkstück-⌀ | 63 − 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer | 111005 5 | |
EAN / GTIN | 4045197255327 | |
Herstellernummer | 111005 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zentrierbohrer HSS A 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
830 Stück sofort lieferbar
11,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
761 Stück sofort lieferbar
13,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne |
für Werkstück-⌀ | 63 − 100 | 63 − 100 |
Nenn-⌀ DC | 5 | 5 |
Norm | DIN 333 | DIN 333 |
Schafttoleranz | h7 | h7 |
Produktart | Zentrierbohrer | Zentrierbohrer |