{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Senkwinkel | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 1,6 mm | |
für Werkstück-⌀ | 10 − 15 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Gesamtlänge L | 35,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer | 111005 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197255273 | |
Herstellernummer | 111005 1,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zentrierbohrer HSS A 1,6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 638 Stück sofort lieferbar
3,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 420 Stück sofort lieferbar
4,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstück-⌀ | 10 − 15 | 10 − 15 |
Gesamtlänge L | 35,5 | 35,5 |
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 1,6 | 1,6 |
Norm | DIN 333 | DIN 333 |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 |
Schafttoleranz | h7 | h7 |