{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Senkwinkel | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 2,5 mm | |
für Werkstück-⌀ | 20 − 30 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,3 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer | 111005 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197255297 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Zentrierbohrer HSS A 2,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 593 Stück sofort lieferbar
4,53 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 961 Stück sofort lieferbar
6,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 091 Stück sofort lieferbar
9,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
9,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
für Werkstück-⌀ | 20 − 30 | 20 − 30 | 20 − 30 | 15 − 20 |
Schafttoleranz | h7 | h7 | h7 | h7 |
Schneidrichtung | rechts | rechts | rechts | rechts |
Senkwinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |