{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Senkwinkel | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 2 mm | |
für Werkstück-⌀ | 15 − 20 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer | 111005 2 | |
EAN / GTIN | 4045197255280 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Zentrierbohrer HSS A 2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 134 Stück sofort lieferbar
3,99 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 137 Stück sofort lieferbar
5,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 211 Stück sofort lieferbar
8,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
369 Stück sofort lieferbar
8,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstück-⌀ | 15 − 20 | 15 − 20 | 15 − 20 | 15 − 20 |
Gesamtlänge L | 40 | 40 | 45 | 40 |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Senkwinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Typ | A | A | A | A |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |