{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Chemische Basis | Methacrylate | |
Dynamische Viskosität | 400 mPas - 700 mPas | |
Dichte | 1,1 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Flammpunkt | 100 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 180 °C | |
Handfestigkeit nach | 5 min - 15 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 3 h - 6 h | |
Eigenschaft | fluoreszierend unter UV-Licht; schnell härtend | |
Nachhaltigkeit | GARANT GreenPlus | |
geeignet für Material | Metall | |
geeignet für Einsatzbereich | Fügeverbindung; Gewindedichtung | |
für Gewindegröße M bis | M20 | |
maximales Spaltmaß | 0,2 mm | |
Festigkeitsklasse | hochfest | |
minimales Losbrechmoment | 40 Nm | |
Farbe | grün | |
Füllmenge | 250 ml | |
Lagertemperatur | 5 °C - 23 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | |
Serie | GreenPlus | |
Produktart | Fügeprodukt |
Artikelnummer | 088070 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423605 | |
Herstellernummer | 088070 250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fügeverbindung 6GP48, Inhalt: 250ml
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
138,50 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
138,50 €
|
|
geeignet für Material | Metall | Metall |
Eigenschaft | fluoreszierend unter UV-Licht; schnell härtend | fluoreszierend unter UV-Licht; schnell härtend |
Farbe | grün | grün |
Form | flüssig | flüssig |
Füllmenge | 250 ml | 250 ml |
Handfestigkeit nach | 5 min - 15 min | 5 min - 15 min |
Produktart | Fügeprodukt | Fügeprodukt |