Fügeverbindung 6GP48 50 ml

Artikel-Nr.: 088070 50
Rabatt
33,10 €
(46,00 € / 100 Milliliter)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Chemische Basis Methacrylate
    Dynamische Viskosität 400 mPas - 700 mPas
    Dichte 1,1 g/cm³
    Form flüssig
    Flammpunkt 100 °C
    Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 180 °C
    Handfestigkeit nach 5 min - 15 min
    Funktionsfestigkeit nach 3 h - 6 h
    Eigenschaft fluoreszierend unter UV-Licht; schnell härtend
    Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
    geeignet für Material Metall
    geeignet für Einsatzbereich Fügeverbindung; Gewindedichtung
    für Gewindegröße M bis M20
    maximales Spaltmaß 0,2 mm
    Festigkeitsklasse hochfest
    minimales Losbrechmoment 40 Nm
    Farbe grün
    Füllmenge 50 ml
    Lagertemperatur 5 °C - 23 °C
    Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
    Serie GreenPlus
    Produktart Fügeprodukt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 088070 50
    EAN / GTIN 4062406423599
    Herstellernummer 088070 50

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bei der Fertigungstechnik Fügen werden zwei oder mehr Teile schlüssig miteinander verbunden. Beim Einsatz des Klebers wird die volle Fügefläche zur festen Verbindung genutzt. Hohe Kraftübertragung und dynamische Belastungen werden ermöglicht (hohe Scherfestigkeit).
    Typ 6GP48. Schnell aushärtendes wärmebeständiges Produkt zum Befestigen von zylindrischen Fügeverbindungen. Zum Befestigen von Zylinder-Laufbuchsen in Motorblöcken. Auch zur Lagerbefestigung in Wärmeöfen geeignet.

    Hinweis:

    Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb